Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-PS1796 2-Wege Einbau-Lautsprecher 330W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R097881
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFCPS1796
EAN/GTIN:
     0019048226761
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Die Lautsprecher der "Performance Standard" Serie verbinden erstklassige Klangeigenschaften mit hochwertiger Verarbeitung und modernen Materialeigenschaften. So ermöglicht der neu entwickelte Hochtöner einen besonders differenzierten Klang und sorgt damit für ein präzises Raumgefühl bei der Musikwiedergabe im Fahrzeug.
Features:
Spitzenbelastbarkeit: 330 W
Polypropylen Woofermembran mit Rautenmuster
Lautsprecherkorb aus Metall mit Gummiprotektoren
30 mm Dome Hochtöner
Accoustic Sound Harmonizer
Sound Field Enhancer
Weitere Informationen:
Gewicht:
813 g
Einbautiefe:
48 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
330 W
Belastbarkeit RMS:
100 W
Außen-Ø:
170 mm
Einbau-Ø:
139.6 mm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
70 - 24000 Hz
Schalldruck:
88
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, deckenlautsprecher 100w, autolautsprecher, Kenwood, KFC-PS1796, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,12*
€ 43,06*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,25*
€ 52,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,95*
€ 57,50*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 114,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.