Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak 35mm Slide Viewer Dia-Betrachter 3x Vergrößerung, LED-Beleuchtung, Akku-/Batteriebetrieb möglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kodak
Kodak
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024933
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     RODESV25
EAN/GTIN:
     840102197693
Suchbegriffe:
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
scanner netzteil
Kodak 35mm Slide Viewer Dia-Betrachter 3x Vergrößerung, LED-Beleuchtung, Akku-/Batteriebetrieb möglich

3-fache Vergrößerung von Dias und Negativen
LED-Lichtquelle
Größe: 165 mm x 155 mm x 80 mm
Gewicht: 496 g
Stromversorgung mit 4 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Für 35 mm Dias und Negative
Mit dem KODAK 35 mm Dia-Betrachter werden fast vergessene Dia-Erinnerungen wieder geweckt. Dias und Negative werden einfach in den Betrachter eingelegt und nach dem Einschalten illuminiert und dreifach vergrößert. Das Leichtgewicht passt in jede Tasche und kann sie problemlos transportiert werden. Ideal, um den KODAK 35 mm Dia-Betrachter mit zu Freunden oder der Familie zu nehmen.

Kategorie: Dia-Betrachter
Besonderheiten: 3x Vergrößerung + LED-Beleuchtung + Akku-/Batteriebetrieb möglich
Batteriefach oder Akkupack: Ja
Breite: 80 mm
Höhe: 165 mm
Länge (Tiefe): 155 mm
Gewicht: 495 g
Produkt-Art: Dia-Betrachter
Hersteller-Nr.: RODESV25
EAN: 0840102197693
Betrieb mit 4 x 1,5 V AA Batterien oder Akkus. Akkus sind nicht im Gerät ladbar!

Weitere Suchbegriffe: 0840102197693, Kodak, RODESV25, 35mm Slide Viewer, bildscanner, filmscanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,23*
€ 56,79*
€ 3,50*
ab € 54,11*
€ 56,80*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 75,73*
€ 79,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.