Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R183961 Herst.-Nr.: RODESV25 EAN/GTIN: 0840102197693 |
| |
|
| | |
| Für 35 mm Dias und Negative
Mit dem KODAK 35 mm Dia-Betrachter werden fast vergessene Dia-Erinnerungen wieder geweckt. Dias und Negative werden einfach in den Betrachter eingelegt und nach dem Einschalten illuminiert und dreifach vergrößert. Das Leichtgewicht passt in jede Tasche und kann sie problemlos transportiert werden. Ideal, um den KODAK 35 mm Dia-Betrachter mit zu Freunden oder der Familie zu nehmen. Features: 3-fache Vergrößerung von Dias und Negativen LED-Lichtquelle Größe: 165 mm x 155 mm x 80 mm Gewicht: 496 g Stromversorgung mit 4 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Hinweise: Für den Betrieb benötigen Sie 4 Mignon-Batterien Typ AA. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen! Weitere Informationen: | | Tiefe: | 155 mm | Höhe: | 165 mm | Breite: | 80 mm | Gewicht: | 495 g | Batteriefach oder Akkupack: | Ja | Besonderheiten: | 3x Vergrößerung + LED-Beleuchtung + Akku-/Batteriebetrieb möglich | Produkt-Art: | Dia-Betrachter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00840102197693, Kodak, 35mm Slide Viewer, bildscanner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,22* | € 72,36* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,76* | € 72,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,01* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|