Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Aufsteckblitz Speedlite 430EX III-RT Passend für (Kamera)=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon
Canon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025763
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0585C003AA
EAN/GTIN:
     4549292038262
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Canon Aufsteckblitz Speedlite 430EX III-RT Passend für (Kamera)=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43

E-TTL II-Blitzmessung
Für kabellosen Master und Slave-Blitz
Zoomreflektor mit einem Brennweitenbereich von 24-105 mm mit Streuscheibe bis 14 mm

Das leistungsstarke kompakte Blitzgerät mit Leitzahl 43 (bei ISO 100 und Reflektorposition für 105 mm) hat eine integrierte Streuscheibe zur Erweiterung des Abstrahlwinkels, um auch den Bildwinkel eines 14-mm-Objektivs ausleuchten zu können. Vielseitig einsetzbar empfiehlt es sich für Hobby- und Profi-Fotografen.
Eine Reihe neuer Leistungsmerkmale erhöht Flexibilität und Bedienkomfort. Die Blitzfolgezeit konnte um zirka 20 Prozent gesteigert werden, der Ladevorgang erfolgt dabei ausgesprochen leise und unauffällig. Ein Metall-Blitzfuß mit Anschlusskontakten gewährleistet eine stabile Kommunikation zwischen Kamera und Blitz. Darüber hinaus wurde ein Mechanismus zum schnellen Befestigen und Abnehmen des Speedlites integriert, der bereits im Speedlite 580 EX II überzeugt.
Das Speedlite 430 EX III-RT kann als zentraler Bestandteil eines integrierten Blitzsystems sowohl für analoge als auch digitale Kameras fungieren und unterstützt die entfernungsgekoppelte E-TTL-II-Blitzsteuerung aktueller EOS-Kameras. Es lässt sich außerdem als Slave-Blitz für kabelloses Blitzen einsetzen.

Für kabellosen Slave-Blitz · Schnelles und leises Aufladen · Mittelkontaktschuh aus Metall · Um 180° drehbarer Blitzreflektor · Autofokus-Hilfslicht · Zoomreflektor mit einem Brennweitenbereich von 24 - 105 mm mit Streuscheibe bis 14 mm · Indirekte Ausleuchtung für schmeichelhafte Porträts.

Passend für Marke: Canon
Produkt-Art: Aufsteckblitz
Kategorie: Aufsteckblitz
Gewicht: 295 g
Länge (Tiefe): 98.2 mm
Höhe: 113.8 mm
Passend für: Canon
Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Breite: 70.5 mm
Leitzahl (ISO 100/50 mm): 43
Brennweite: 24 - 105 mm
Hersteller-Nr.: 0585C003AA
EAN: 4549292038262
Gewicht: 0,058kg
Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Lagertemperatur: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%RH nicht kondensierend
Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90%RH nicht kondensierend

Weitere Suchbegriffe: 8714574632926, Canon, 0585C003AA, Speedlite 430EX III-RT, Blitz für Canon EOS M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,92*
€ 309,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 272,62*
€ 309,50*
Frei Haus
ab € 291,64*
€ 328,76*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 486,71*
€ 546,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,97*
€ 650,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,71*
€ 645,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,76*
€ 626,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,11*
€ 618,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,71*
€ 579,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.