Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Blitzlicht
>
Aufsteckblitz
>
Artikel
Canon Speedlite 430EX III-RT - Blitzgerät - 43 (m) - für EOS 1D, 250, 850, 90, Kiss X10, M6, R5, R6, Ra, Rebel T100, Rebel T7+, Rebel T8i (0585C003)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Canon
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2467107
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
0585C003
EAN/GTIN:
4549292038262
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Übersicht
Kurzinfo
Canon Speedlite 430EX III-RT - Blitzgerät - 43 (m) - für EOS 1D, 250, 850, 90, Kiss X10, M6, R5, R6, Ra, Rebel T100, Rebel T7+, Rebel T8i
Gruppe
Blitzgeräte
Hersteller
Canon
Hersteller Art. Nr.
0585C003
Modell
Speedlite 430EX III-RT
EAN/UPC
4549292038262
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Canon Speedlite 430EX III-RT - Blitzgerät
Kamerablitz
Blitzgerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
7.05 cm x 9.82 cm x 11.38 cm
Gewicht
295 g
Leitzahl (m/ISO 100)
43
Objektivbereich
24mm - 105mm
Belichtungsregelung
TTL, E-TTL, E-TTL II
Zoom
Automatisch, manuell
Funktionen
AF-Hilfslicht, beleuchtete LCD-Anzeige, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Blitz-Einstelllicht, Slave-Funktion, High Speed Synchronization (HSS), Synchronisation mit hinterem Verschlussvorhang, Integrierter Funkempfänger
Erforderliche Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Entwickelt für
EOS 1300D, 1500D, 1D, 2000D, 200D, 250D, 3000D, 4000D, 5D, 77D, 800D, 80D, 850D, 9000D, 90D, Kiss X10, Kiss X10i, Kiss X80, Kiss X9, Kiss X90, Kiss X9i, M6, R5, R6, Ra, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T100, Rebel T6, Rebel T7, Rebel T7+, Rebel T7i, Rebel T8i, RP; PowerShot G1
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
7.05 cm
Tiefe
9.82 cm
Höhe
11.38 cm
Gewicht
295 g
Kamerablitz
Typ
Blitzgerät
Leitzahl (m/ISO 100)
43
Objektivbereich
24mm - 105mm
Belichtungsregelung
TTL, E-TTL, E-TTL II
Entfernung
0.7 m - 23.6 m
Vertikaler Drehungswinkel
+90 / 0
Horizontaler Drehungswinkel
+150 / -180
Zoom
Automatisch, manuell
Manuelle Leistungsregelstufen
1/128
Funktionen
AF-Hilfslicht, beleuchtete LCD-Anzeige, Blitzkompensierung (+/-), drahtlose Kamerasteuerung, Blitz-Einstelllicht, Slave-Funktion, High Speed Synchronization (HSS), Synchronisation mit hinterem Verschlussvorhang, Integrierter Funkempfänger
Stromversorgung
Stromverbrauch
Wiederaufladezeit - 0.1 - 3.5 Sek / 1200 Flash: - mit 4 x AA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Batterie
4 x Batterie - AA-Typ
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 1300D, 1500D, 1D X Mark III, 2000D, 200D, 250D, 3000D, 4000D, 5D Mark IV, 77D, 800D, 80D, 850D, 9000D, 90D, Kiss X10, Kiss X10i, Kiss X80, Kiss X9, Kiss X90, Kiss X9i, M6 Mark II, R5, R6, Ra, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T100, Rebel T6, Rebel T7, Rebel T7+, Rebel T7i, Rebel T8i, RP
Canon PowerShot G1 X Mark III
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Breite:
7.05 cm
Tiefe:
9.82 cm
Höhe:
11.38 cm
Typ:
Blitzgerät
Leitzahl (m/ISO 100):
43
Objektivbereich:
24mm - 105mm
Belichtungsregelung:
TTL, E-TTL, E-TTL II
Entfernung:
0.7 m - 23.6 m
Vertikaler Drehungswinkel:
+90 / 0
Horizontaler Drehungswinkel:
+150 / -180
Zoom:
Automatisch, manuell
Manuelle Leistungsregelstufen:
1/128
Erforderliche Batterie:
4 x Batterie - AA-Typ
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Blitzgeräte - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
canon
,
rebel
,
speedlite
,
430ex
,
0585
,
iiirt
,
0585c003aa
,
blitzgerät
,
kiss
,
t100
,
blitzgert
,
0585c003
,
passend
,
kamera)=leitzahl
,
100/50
,
mm=43
,
„canon
,
iiirt“.
,
flash
,
24105mm
,
ettlii/ettl
,
1/128
,
funk
,
kameraleitzahl
,
10050
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 259,92*
€ 309,49*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 272,62*
€ 309,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 291,64*
€ 328,76*
Lager 1039
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 486,71*
€ 546,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen