Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setec 501286 Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 5e 2 Port Perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setec
Setec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026114
Hersteller:
     Setec
Herst.-Nr.:
     501286
EAN/GTIN:
     4016138384185
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
setec cat 5e netzwerkdose
datendose
Setec 501286 Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 5e 2 Port Perlweiß

Für 10/100 MBit/s

Diese doppelt geschirmte Unterputz-Netzwerkdose mit seitlicher Kabelzuführung und unverlierbaren Schrauben wird komplett mit Blende geliefert. Mit optionalem Setec Rahmen als Aufputzdose verwendbar.

Mit 2 RJ45-Buchsen 8P8C. Farbkodierte LSA-Leisten · mit Kabel-Zugentlastung · ISO/IEC 11801 Class D-2000+, TIA/EIA 568 Enhanced CAT 5, EN 50173, EN 55022

Kategorie: Netzwerkdose
Montageart: Unterputz
Ausführung: Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen
Spezifikation: CAT 5e
Anzahl LAN: 2 x
Besonderheiten: Kompakt
Herstellerfarbe: Perlweiß
Kabel-Zuführung: links + rechts
Funktion: Netzwerkdose
Komponente: Einsatz
Ähnlich RAL: 1013
Farbe: weiß
Produkt-Art: Netzwerkdose
Hersteller-Nr.: 501286
EAN: 4016138384185
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs] 6 W

Weitere Suchbegriffe: datendosen doppelt, 7666236392932, Setec, 501286, Netzwerkdose Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 17,21*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,23*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 26,14*
€ 36,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3349180
ab € 1,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.