Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Setec 501286 Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 5e 2 Port Perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R42713
Hersteller:
     Setec
Herst.-Nr.:
     501286
EAN/GTIN:
     4016138384185
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
setec cat 5e netzwerkdose
datendose
Diese doppelt geschirmte Unterputz-Netzwerkdose mit seitlicher Kabelzuführung und unverlierbaren Schrauben wird komplett mit Blende geliefert. Mit optionalem Setec Rahmen als Aufputzdose verwendbar.
Features:
Für 10/100 MBit/s
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Komponente:
Einsatz
Montageart:
Unterputz
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Zuführung:
links + rechts
Funktion:
Netzwerkdose
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Perlweiß
Ausführung:
Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen
Besonderheiten:
Kompakt
Ähnlich RAL:
1013
Anzahl LAN:
2 x
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: datendosen doppelt, 7666236392932, Setec, Netzwerkdose Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 17,21*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,23*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 26,14*
€ 36,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3349180
ab € 1,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.