Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Gembird MUS-4B-01 Maus USB Optisch Schwarz 4 Tasten 800 dpi, 1000 dpi, 1200 dpi


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026198
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     R439351
EAN/GTIN:
     8716309103923
Suchbegriffe:
Gembird Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
3er Pack Gembird MUS-4B-01 Maus USB Optisch Schwarz 4 Tasten 800 dpi, 1000 dpi, 1200 dpi

KOMFORT UND PRÄZISION
Kompaktes und leichtes Design
Plug & Play - keine Treiber erforderlich, einfach anschließen
Kein Mauspad erforderlich
Arbeitet zuverlässig auf vielen Oberflächen

Kategorie: Maus
Übertragungsart: USB
Schnittstellen: USB
Sensor: Optisch
Sensor-Auflösung: 800 + 1000 + 1200 dpi
Anzahl Tasten: 4 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme: iOS + Windows
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabellänge: 1.35 m
Gewicht: 71 g
Höhe: 99 mm
Breite: 65 mm
Länge (Tiefe): 37 mm
Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder + Rechtshänder
Produkt-Art: Maus
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: MUS-4B-01
EAN: 8716309103923
Bohrungsdurchmesser mm: 22,23
Schnittbreite mm: 1.4
Segmenthöhe mm: 7:

Lieferumfang: Optische Maus

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,17*
€ 4,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,00*
€ 18,32*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,96*
€ 28,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,74*
€ 34,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,98667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.