Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUS-4B-01 - Maus - optisch - 4 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - Blister-Verpackung (MUS-4B-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird MUS-4B-01 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Gembird MUS-4B-01 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Gembird MUS-4B-01 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Gembird MUS-4B-01 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-5512642
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUS-4B-01
EAN/GTIN:
     8716309103923
Suchbegriffe:
Gembird Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  Gembird MUS-4B-01 - Maus - optisch - 4 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz - Blister-Verpackung
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  MUS-4B-01
Modell  MUS-4B-01
EAN/UPC  8716309103923

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gembird MUS-4B-01 - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 9.9 cm x 3.7 cm
Gewicht  71 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  4
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1000/1200 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Kabellänge  1.35 m
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Verpackung  Blister-Verpackung

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  6.5 cm
Tiefe  9.9 cm
Höhe  3.7 cm
Gewicht  71 g
Farbe  Schwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  4
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistung  Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1000/1200 dpi
Kabellänge  1.35 m
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS
Verpackung  Blister-Verpackung
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13 cm
Transporttiefe  8 cm
Transporthöhe  18.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
9.9 cm
Höhe:
3.7 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
4
Bewegungsauflösung:
1200 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1000/1200 dpi
Kabellänge:
1.35 m
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS
Verpackung:
Blister-Verpackung
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Transportbreite:
13 cm
Transporttiefe:
8 cm
Transporthöhe:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, gembird wired optical mouse, gembird mäuse, gembird maus links, gembird, mus4b01, maus, schwarz, optisch, tasten, kabelgebunden, blisterverpackung, blister, verpackung, 1200, optische, beidhändig, typa, usbmaus, beidhndig
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,17*
€ 4,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,00*
€ 18,32*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,96*
€ 28,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.