Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TIB 120-148 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) +48.0 V/DC 2500mA 120W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026414
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 120-148
EAN/GTIN:
     4053199934935
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
TracoPower TIB 120-148 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) +48.0 V/DC 2500mA 120W 1 x

Schmale Bauform und energieeffizientes Design
100 % Power-Boost für 4 Sekunden
Aktive Leistungsfaktor-Korrektur
Sicher gegenüber Rückspeisung, Kurzschluss und Überlast
Einstellbare Ausgangsspannung
E/A-Isolation 4250 VDC
Auch seitlich montierbar für flache Verteilerschränke

Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 100 - 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.): 2500 mA
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Gewicht: 461 g
Ausgangsspannung (max.): 56.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 47.0 V/DC
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (nom.): 48.0 V/DC
Anschluss: Schraubklemmen
Leistung (Details): 120 W
Ausgangsspannung: 48.0 V/DC
Herst.-Teilenr.: TIB 120-148
Typ: TIB 120-148
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Temperaturbereich: -40 - 70 °C
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Max. Temperatur: 70 °C
Höhe: 124.2 mm
Betriebstemperatur (max.): 70 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Länge (Tiefe): 118.6 mm
Betriebstemperatur (min.) (Derating): 60 °C
Breite: 36.0 mm
Hersteller-Nr.: TIB120-148
EAN: 4053199934935
Abmessungen mit Haltelaschen: 75 x 78 x 28 mm

Weitere Suchbegriffe: TracoPower, TIB 120-148, Traco TIB-Serie, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 104,19*
€ 135,58*
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 135,67*
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 138,70*
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 148,84*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,73*
€ 351,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.