Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 48V, 2.5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140690
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 120-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TIB 120-148, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=36 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=124.2 mm, Isolationsspannung=4.25 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1450000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=118.6 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Konformität mit Normen=CE CB SIQ UL Recognized UL Listed, Serie=TIB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
53 mm
Nettogewicht:
522 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
522 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 104,19*
€ 135,58*
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 135,67*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 138,70*
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 148,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 106,29*
€ 152,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.