Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TSP 090-124 EX Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 3750mA 90W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026420
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 090-124 EX
EAN/GTIN:
     4053199934904
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TSP 090-124 EX Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 3750mA 90W 1 x

Robustes Design für raue Industrieumgebung
Für weltweite Anwendungen: Autorange-Eingang und int. Sicherheitszulassungen
ATEX- und IECEx-Zertifzierung (Endung -EX)
Dauerkurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
Einstellbare Ausgangsspannung
Schock- und vibrationsgeschütz

Ausgangsstrom (max.): 3750 mA
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 500 g
Betriebstemperatur (min.) (Derating): 40 °C
Ausgangsspannung (max.): 28.0 V/DC
Betriebstemperatur (max.): 70 °C
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Min. Temperatur: -25 °C
Höhe: 110.0 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Breite: 35.0 mm
Herst.-Teilenr.: TSP 090-124 EX
Betriebstemperatur (min.): -25 °C
Ausgangsspannung (min.): 24.0 V/DC
Typ: TSP 090-124 EX
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Leistung (Details): 90 W
Max. Temperatur: 70 °C
Länge (Tiefe): 115.0 mm
Anschluss: Schraubklemmen
Hersteller-Nr.: TSP090-124EX
EAN: 4053199934904
Abmessungen mit Haltelaschen: 75 x 78 x 28 mm

Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, TracoPower, TSP 090-124 EX, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,47*
€ 99,21*
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 99,22*
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 116,94*
€ 6,90*
ab € 88,60*
€ 124,26*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 241,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.