Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45PK-M-15-HDP26-W-K 6355-8057-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027121
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8057-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 26 polig
Encitech D45PK-M-15-HDP26-W-K 6355-8057-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Anschlusswinkel: 45 °
Typ: D45PK-M-15-HDP26-W-K
Bauform: Stiftleiste, gerade
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckzyklen: 100
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Silber
Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse metallisiert + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Herst.-Teilenr.: 6355-8057-02
Material (Details): Kunststoff
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 26
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 6355-8057-02
EAN: - - - - - - - - -
Gewindebolzen UNC 4-40 hinten

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, 6355-8057-02, D45PK-M-15-HDP26-W-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,32*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.