Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45PK-M-15-HDP26-W-K 6355-8057-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl: 26 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R514591
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8057-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 26 polig

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl: 26
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
6355-8057-02
Typ:
D45PK-M-15-HDP26-W-K
Material (Details):
Kunststoff
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
26
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
mit Kunststoffgehäuse metallisiert + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabel
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-55 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, D45PK-M-15-HDP26-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,32*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.