Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Kleiderbügel 9452090 (B x H) 46 cm x 19 cm Stahl Schwarz 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Maul
Maul
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031223
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R800951
EAN/GTIN:
     4002390075091
Suchbegriffe:
4002390075091
Maul
9452090
Maul Kleiderbügel 9452090 (B x H) 46 cm x 19 cm Stahl Schwarz 5St.

Hochwertiger Kleiderbügel aus Stahl, mattschwarz pulverbeschichtet mit schwarzen Design-Endstücken
Schützende Endstücke aus lackiertem Holz
Dezente Optik bei hoher Stabilität
Besonders geeignet für moderne Einrichtungen und Garderoben in Empfangsbereichen und Büroräumen
Stabil: Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt
Für trockene und nasse Kleidung verwendbar
Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung
Belastbar: Auch für schwere Jacken geeignet

Kategorie: Kleiderbügel
Material: Stahl
Breite: 46 cm
Höhe: 19 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
freier Inhalt: 5 St./Pack.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kleiderbügel
Hersteller-Nr.: 9452090
EAN: 4002390075091
Farbe: schwarz
Marke: Maul
Material: Metall
Packungsinhalt: 5 Stück

Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 31,82*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,20*
€ 31,84*
4 Tage
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,88*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,58*
€ 32,24*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 51,32*
€ 67,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,03*
€ 79,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,20*
€ 74,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,77*
€ 72,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.