Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-887011990 Herst.-Nr.: 9452090 EAN/GTIN: 4002390075091 |
| |
|
| | |
| Für eine faltenlose Aufbewahrung von Kleidung. Mit schwarzen Design-Endstücken aus Holz. Dezente Optik bei hoher Stabilität. Besonders geeignet für moderne Einrichtungen und Garderoben in Empfangsbereichen und Büroräumen. Geht nicht kaputt, wenn er mal versehentlich herunterfällt. Für trockene und nasse Kleidung verwendbar. Auch für schwere Jacken geeignet. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kleiderbügel | Maße: | 46 x 19 cm (B x H) | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe: | schwarz | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 23,23* | € 31,81* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 23,17* | € 31,83* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 24,67* | € 33,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 26,83* | € 36,76* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 29,61* | € 40,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|