Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DT 09 SYC/2 D-SUB Buchse 90° Polzahl (num): 9 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031659
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DT 09 SYC/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
DT 09 SYC/2
d sub stecker
sub d stecker
Deltron Connectors DT 09 SYC/2 D-SUB Buchse 90° Polzahl (num): 9 Löten, Pins 1St.

D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Bauform: Buchse, gewinkelt
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: D-SUB Buchse
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktoberfläche: vernickelt und vergoldet
Polzahl: 9
Kategorie: D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Typ: DT 09 SYC/2
Steckzyklen: 200
Prüfspannung: 1000 V
Anschlusswinkel: 90 °
Anschluss: Löten + Pins
Farbe: weiß
Temperaturbereich: – 55 °C to + 125 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DT 09 SYC/2
Hersteller-Nr.: DT09SYC/2
EAN: - - - - - - - - -
Back Nut, UNC 4-40

Weitere Suchbegriffe: d sub buchse, sub d buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 10,67*
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 10,69*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 25,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.