Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DT 09 SYC/2 D-SUB Buchse 90° Polzahl: 9 Löten, Pins 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R809881
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DT 09 SYC/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltron Connectors
d sub stecker
sub d stecker
d sub buchse

Features:
D-SUB Buchse
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
DT 09 SYC/2
Typ:
DT 09 SYC/2
Steckzyklen:
200
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Anschlusswinkel:
90 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
9
Anschluss:
Löten + Pins
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kontaktoberfläche:
vernickelt und vergoldet
Temperaturbereich:
– 55 °C to + 125 °C
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
D-SUB Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 10,67*
€ 5,95*
ab € 7,44*
€ 10,69*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 18,00*
€ 25,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.