Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 420400 9teilig Metall-Spiralbohrer-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032412
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     420400
EAN/GTIN:
     4009314204001
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Kwb 420400 9teilig Metall-Spiralbohrer-Set

Der 9-teilige kwb Kombi-Bohrersatz besteht aus 3 rollgewalzten kwb HSS Spiralbohrern, 3 verzinkten Steinbohrern mit spanlos geformter Bohrspitze und 3 rollgewalzten Holzbohrern in CV-Stahl-Qualität. Das Bohrer Set ist für gelegentliche Renovierungsarbeiten und Heimwerker ideal geeignet. Die Bohrer sind übersichtlich einer Aufbewahrungs-Kassette verstaut.

HSS-Metall Ø 4, 6 und 8 mm, DIN 338
HM-Stein Ø 4, 6 und 8 mm. CV-Holz Ø 4, 6 und 8 mm
für Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe und Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Kalksandstein, sowie Weich-, Hartholz, Spanplatte

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Hersteller-Nr.: 420400
EAN: 4009314204001
Bruttogewicht: 0.8 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 1500
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN-2110

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 13,17*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,18*
Lager 1039
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.