Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 421600 Metall-Spiralbohrer-Set 13teilig 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032415
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     421600
EAN/GTIN:
     4009314216004
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Kwb 421600 Metall-Spiralbohrer-Set 13teilig 1St.

Der kwb COBALT HSS Spiralbohrer ist durch seine Cobalt-Legierung von 5% extrem Wärmebeständig ideal für legierten und unlegierten Stahl, Nirosta rostfreier Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, Bronze und Kunststoffe geeignet. Der 13-teilige Bohrer-Satz in Industriequalität von kwb beinhaltet Stahlbohrer in den Durchmessern 1.5 mm bis 6.5 mm deren Durchmesser in 0.5 mm Schritten ansteigt sowie 3.3 mm und 4.2 mm. Die Bohrer sind übersichtlich einer Aufbewahrungs-Kassette verstaut.

13 Bohrer: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.3, 3.5, 4, 4.3, 4.5, 5, 5.5, 6 und 6.5 mm
geeignet für unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe
hohe Standzeit bei höchster Leistung
Industriequalität

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 421600
EAN: 4009314216004
Bruttogewicht: 0.8 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 1500
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN-2110

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 18,59*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 18,61*
Lager 1039
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,60*
€ 26,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.