Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 258819 Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032459
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     258819
EAN/GTIN:
     4009312588196
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Kwb 258819 Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig 1St.

HI-NOX HSS M2 Spiralbohrer, geschliffen, rechtsschneidend, zylindrisch, Farbe Schwarz/Blank, 130° Spitzenwinkel mit Spezialanschliff, spezieller Spiralanschliff mit „Quick Cut“ Geometrie für kleine Metallspäne, verstärkter Kern und Spiralschulter, speziell geformte kurze Spriralnut, extra stabil, für optimale Spanabfuhr, extrem wärmebeständig, optimales Schneidverhalten insbesondere in allen Edelstahlsorten, auch geeignet für alle Stahlarten, Grauguss und Stahlguss. Für Kraft und Energiesparendes Bohren mit Akku- oder kabelgebundenen Maschinen.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 258819
EAN: 4009312588196
Bruttogewicht: 0.8 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 1500
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN-2110

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, metallbohrer satz, kwb, 258819, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,53*
€ 47,37*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 47,38*
Lager 1039
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,41*
€ 68,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,09*
€ 81,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,40*
€ 79,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,81*
€ 74,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,41*
€ 70,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 52,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.