Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 205720 Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032473
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     205720
EAN/GTIN:
     4009312057203
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Kwb 205720 Metall-Spiralbohrer-Set 25teilig 1St.

Der kwb SILVER STAR HSS Spiralbohrer ist ideal für unlegierten Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle und Hartkunststoffe geeignet. Der 25-teilige Bohrer-Satz in Industriequalität von kwb beinhaltet Metallbohrer in den Durchmessern 1 bis 13 mm deren Durchmesser in 0.5 mm Schritten ansteigt. Die Bohrer sind übersichtlich einer Aufbewahrungs-Kassette verstaut.

25 Bohrer: 1 bis 13 mm, Steigung 0,5
für Stahl, Guss, Sintereisen, Metall und Hartkunststoffe
bis zu 40 % schneller oder 50 % weniger Anpressdruck notwendig
Industriequalität

Kategorie: Metall-Spiralbohrer-Set
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 205720
EAN: 4009312057203
Bruttogewicht: 0.8 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 1500
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: TN-2110

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 25 teilig, spiralbohrersatz din 338, kwb bohrersatz, kwb, 205720, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,36*
€ 36,12*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 36,13*
Lager 1039
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,11*
€ 65,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,56*
€ 75,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,28*
€ 69,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.