Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA MAXIVAL 50A Red 06.00930 Maxi Flachsicherung 50A Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06.00930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
MTA MAXIVAL 50A Red 06.00930 Maxi Flachsicherung 50A Rot

Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Maxi Flachsicherung
Nennspannung: 32 V/DC
Nennstrom: 50 A
Höhe: 34.3 mm
Breite: 29.5 mm
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 8.9 mm
Produkt-Art: Maxi Flachsicherung
Hersteller-Nr.: 06.00930
EAN: - - - - - - - - -
Kaltgerätekupplung mit IEC-LOCK-Verriegelung

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 50a, auto sicherung, MTA, 06.00930, MAXIVAL 50 A Red, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.