Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components TC-KWS0506203 Kabelhalter 1593098 Bündel-Ø-Bereich 5mm (max) mit Spreizanker Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034097
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
100er Pack TRU Components TC-KWS0506203 Kabelhalter 1593098 Bündel-Ø-Bereich 5mm (max) mit Spreizanker Natur

Natur
Kabelhalter
Bündel-Ø-Bereich: 5 mm (max)

Kategorie: Kabelhalter
Besonderheiten: mit Spreizanker
Bündel-Ø-Bereich: 5 mm (max)
Bündel-Ø (max.): 5 mm
Material: Polyamid 6.6
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Montage-Ø (min.): 4.80 mm
Montage-Ø (max.): 4.80 mm
Herstellerfarbe: Natur
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 6 mm
Höhe: 15.5 mm
Maßangaben: (A x B x H) 5 x 9 x 5.4 mm
Typ: TC-KWS0506203
Herst.-Teilenr.: 1593098
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Kabelhalter
Passend für (Details): Leiterplattenstärke 3 mm
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 1593098
EAN: - - - - - - - - -
Hochspannungsgitter 1800 V
Lebensdauer LEDs ca. 10000 h
Kabellänge 160 cm

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, tru components kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, TRU COMPONENTS, 1593098, TC-KWS0506203, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1213*
1 Tag
1626
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1614*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,79*
€ 29,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.