Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14951 N Gleis Weiche, links 24° 194.6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034507
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14951
EAN/GTIN:
     4028106149511
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix T14951 N Gleis Weiche, links 24° 194.6mm 1St.

Profilhöhe 2,1 mm
Gleisbreite 16 mm

Mit Stopp-Weichen-Funktion wahlweise. Elektromagnetischer Antrieb kann nachträglich angebaut werden.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: T14951
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Weiche + links
Radius (Modellbahn): 194.6 mm
Winkel: 24 °
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Radius: 194.6 mm
Hersteller-Nr.: T14951
EAN: 4028106149511
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: 4028106149511, MiniTrix, T14951
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 25,89*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 25,90*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 39,14*
€ 49,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.