Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASO Ultrasonic Clean CD-2800 Ultraschallreiniger 50 W 0.6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CASO
CASO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035058
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4038437015003
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
CASO Ultrasonic Clean CD-2800 Ultraschallreiniger 50 W 0.6 l

570 ml-Edelstahltank mit Kunststoffeinsatz
Leistung 50 W
Automatische Abschaltung nach 3 Minuten

Zur schnellen und schonenden Reinigung von Brillen, Schmuck, Kämmen, elektrische Rasierköpfen, Zahnspangen und Zahnersatz.

570 ml-Edelstahltank mit Kunststoffeinsatz
42 kHz Ultraschall sorgen für eine gründliche Reinigung
Automatische Abschaltung nach 3 Minuten
Sehr leise

Kategorie: Ultraschallreiniger
Höhe: 140 mm
Breite: 205 mm
Leistungsaufnahme: 50 W
Betriebsspannung: 240 V
Volumen: 0.6 l
Reinigungsdauer (max.): 180 s
Reinigungsfrequenz: 42 kHz
Geeignet für Dauerbetrieb: Nein
Wanne aus: Edelstahl
Gehäuse-Material: Kunststoff
Länge (Tiefe): 140 mm
Produkt-Art: Ultraschallreiniger
Hersteller-Nr.: 1500
EAN: 4038437015003
Ladestrom Steckdosen 5000 mA
Ladestrom USB 2,1 A

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät 50w, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät caso, CASO, 1500, Ultrasonic Clean CD-2800, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,45*
€ 57,19*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 42,38*
€ 57,20*
€ 3,50*
ab € 52,47*
€ 67,99*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 105,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.