Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 72941 H0 Schiebebühne Gerades Gleis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035853
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     72941
EAN/GTIN:
     4001883729411
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Märklin 72941 H0 Schiebebühne Gerades Gleis

Schiebebühne in neuer realistischer Farbgebung. Grundplatte mit 2 Zufahrtsgleisen und 8 Abstellgleisen. Gleisanschlüsse für Märklin-Metallgleise. Mit den entsprechenden Übergangsgleisen natürlich auch für C-Gleise und Kunststoffgleise verwendbar. Bühne mit Motorantrieb für Vor- und Rückwärtslauf im Maschinenhaus. Steuergerät und Verbindungskabel zur Fernsteuerung. Bühne hält automatisch an den Gleisanschlüssen an. Fahrstromversorgung der Abstellgleise über die Plattform. Zusätzliche Anschlüsse für die Oberleitung. Größe des Sockels 360 x 420 mm. Bühnenlänge 288 mm.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 72941
Kategorie: Schiebebühne
Gleis-System: H0 Märklin M-Gleis
Gleisbauart: Gerades Gleis
Bühnen-Länge: 288 mm
Breite: 360 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 420 mm
Anzahl Gleisanschlüsse: 5
Produkt-Art: Schiebebühne
Hersteller-Nr.: 72941
EAN: 4001883729411
Max. Drehzahl: 3860 /min

Weitere Suchbegriffe: h0 märklin c-gleis, gleise, märklin c-gleis, 4001883729411, Märklin, 72941
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 249,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 212,15*
€ 249,65*
€ 3,50*
ab € 227,63*
€ 263,23*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 372,71*
€ 420,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,40*
€ 500,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,27*
€ 488,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.