Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 72941 Modelleisenbahn und Zubehör (72941)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2487907
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     72941
EAN/GTIN:
     4001883729411
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn

Produkttext

Schiebebühne in neuer realistischer Farbgebung. Grundplatte mit 2 Zufahrtsgleisen und 8 Abstellgleisen. Gleisanschlüsse für Märklin-Metallgleise. Mit den entsprechenden Übergangsgleisen natürlich auch für C-Gleise und Kunststoffgleise verwendbar. Bühne mit Motorantrieb für Vor- und Rückwärtslauf im Maschinenhaus. Steuergerät und Verbindungskabel zur Fernsteuerung. Bühne hält automatisch an den Gleisanschlüssen an. Fahrstromversorgung der Abstellgleise über die Plattform. Zusätzliche Anschlüsse für die Oberleitung. Größe des Sockels 360 x 420 mm. Bühnenlänge 288 mm. Die Schiebebühne kann alternativ durch einen Decoder k 84 über Märklin Digital gesteuert werden. Der Anschluss der Schiebebühne ist in der Anleitung zum Decoder k 84 beschrieben.

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Track
Markenkompatibilität  Märklin
Spurweite  16.5 mm
Anzahl Teile  1 Stück(e)
Produktfarbe  Grau
  
Gewicht und Abmessungen  
Schienenlänge  36 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Typ:
Track
Markenkompatibilität:
Märklin
Spurweite:
16.5 mm
Anzahl Teile:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Schienenlänge:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: h0 märklin c-gleis, gleise, märklin c-gleis, 72941, märklin, mrklin, schiebebühne, gerades, gleis, modelleisenbahn, zubehör, schiebebhne, zubehr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,73*
€ 249,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 212,15*
€ 249,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 227,63*
€ 263,23*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 372,71*
€ 420,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.