Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80202 H0 Betonplatten Lasercutmodell 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035861
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80202
EAN/GTIN:
     4250528714866
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Figuren H0
Modellbau Strassenbau Material
geländebau h0
MBZ 80202 H0 Betonplatten Lasercutmodell 2St.

2er-Set

Gelaserter Karton.

Baugröße: H0
Thema: Im Straßenverkehr
Kategorie: Betonplatten
Modellausführung: Lasercutmodell
Breite: 140 mm
Höhe: 1.8 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 195 mm
Produkt-Art: Betonplatten
Hersteller-Nr.: 80202
EAN: 4250528714866
Max. Drehzahl: 3860 /min

Lieferumfang: 2 Betonplatten.

Weitere Suchbegriffe: 4250528714866, MBZ, 80202
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,96*
2 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,97*
Lager 1039
45
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 17,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.