Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80202 H0 Betonplatten Lasercutmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W06712
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80202
EAN/GTIN:
     4250528714866
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Figuren H0
Modellbau Strassenbau Material
geländebau h0
Gelaserter Karton.
Features:
2er-Set
Lieferumfang:
2 Betonplatten.
Hinweise:
Lieferumfang ohne Automodell und Figur.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.8 mm
Länge:
195 mm
Breite:
140 mm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Lasercutmodell
Thema:
Im Straßenverkehr
Produkt-Art:
Betonplatten
Weitere Suchbegriffe: MBZ
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,96*
2 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,97*
7 Tage
45
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 17,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.