Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic Frequenzumrichter VD i 075/3E3 0.75kW 3phasig 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter
Peter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036338
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2I300.40075
EAN/GTIN:
     4016139096889
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 750w
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Peter Electronic Frequenzumrichter VD i 075/3E3 0.75kW 3phasig 400V

Einfache Bedienbarkeit durch strukturierten Parametersatz
Integriertes Netzfilter
Schutz des Motors durch Motor PTC Eingang

Merkmale: kleine Bauform · einfache mechanische und elektrische Installation · präzise und zuverlässige Steuerung für IE2, IE3 und IE4 Motoren · Induktionsmotoren, PM-Motoren, bürstenlose Gleichstrommotoren, Synchronreluktanzmotoren · 14 Parameter für die Grundeinstellungen · präzise digitale Steuerung per Knopfdruck · Applikationsmakros (Industrie-, Pumpen- und Lüfterbetrieb) · PTC-Eingang · maximale Drehfeldfrequenz 500 Hz · ab 2,2 kW, Bremschopper integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert · serielle Kommunikation mit Modbus RTU und CANopen
Funktion: Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit und Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 4 - 32 kHz · DC-Bremsung · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · 150 % Überlast für 60 s · detaillierte Fehlerdiagnose mit Parametersatz „o” · integrierter PI-Regler · U/f-Kennlinien-Steuerung · Open-Loop-Vektordrehzahlregelung · Open-Loop-Drehzahlregelung für synchronmotoren · BLDC-Vektorregelung · Synchronreluktanzmotor
Bevorzugte Einsatzgebiete: Pumpen, Schleifmaschinen, Ventilatoren, Textilmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Förderanlagen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen

Schnellinbetriebnahme durch nur 14 Basisparameter · Vorparametrierter „Plug & Play“- Modus - Anschließen, Einschalten, Loslegen · Einfaches Rücksetzen der Parameter auf „Werksparametersatz“ · Menüführung durch selbsterklärende Navigation · Einfache Montage durch Hutschienenbefestigung und steckbare Klemmleisten · VersiStick erlaubt schnell Parametrierung · Alle Parameter im Überblick durch die praktische „Hilfskarte“ · Einfach durch vordefinierte Eingangsbausteine.

Eingangsspannung: 400 V
Kategorie: Frequenzumrichter
Ausgangsleistung (max.): 0.75 kW
Frequenz (max.): 500 Hz
Netz: 3phasig
Frequenz (min.): 0 Hz
Frequenz-Bereich: 0 Hz - 500 Hz
Nennstrom: 2.2 A
Höhe: 82 mm
Länge (Tiefe): 173 mm
Breite: 123 mm
Schutzart: IP20
Typ: VD i 075/3E3
Filterklasse: C1
Herst.-Teilenr.: 2I300.40075
Produkt-Art: Frequenzumrichter
Hersteller-Nr.: 2I300.40075
EAN: 4016139096889
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: Peter Electronic, 2I300.40075, VD i 075/3E3, Frequenzumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,14*
€ 366,73*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 313,58*
€ 366,74*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 589,95*
€ 662,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,74*
€ 788,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,91*
€ 768,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,84*
€ 735,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,95*
€ 702,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.