Leistung = 7,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 12,6 A, 15,1 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = ...
Leistung = 0,55 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2,1 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 50...
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60...
Leistung = 1,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 4,5 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Vorteile: Drehrichtungsumkehr Überlast...