Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 16426 Z Wellblechbude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036496
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     16426
EAN/GTIN:
     4250528708827
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
MBZ 16426 Z Wellblechbude

Wellblechbude, Freiburg, Urachstraße um 1930. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Baugröße: Z
Ausführung: Wellblechbude
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Lasercutbausatz + Unbemalt
Breite: 11 mm
Höhe: 11 mm
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: 16426
EAN: 4250528708827
Batterietyp: 9-V-Block

Weitere Suchbegriffe: gebäude spur z, MBZ, 16426
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,22*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,23*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 15,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.