Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 16426 Z Wellblechbude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W099801
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     16426
EAN/GTIN:
     4250528708827
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
Wellblechbude, Freiburg, Urachstraße um 1930. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten.
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
18 mm
Breite:
11 mm
Ausführung:
Wellblechbude
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Lasercutbausatz + Unbemalt
Weitere Suchbegriffe: 04250528708827, MBZ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,23*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,24*
7 Tage
15
2
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 15,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.