Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungsboard STM32F3DISCOVERY STM32 F3 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics
STMicroelectronics
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036795
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F3DISCOVERY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
STMicroelectronics Entwicklungsboard STM32F3DISCOVERY STM32 F3 Series

Das STM32F3DISCOVERY hilft Ihnen, die STM32 F3-Serie Cortex®-M4 Mixed-Signal-Features zu entdecken und Anwendungen einfach zu entwickeln. Basierend auf dem STM32F303VCT6, enthält es ein ST-LINK/V2 embedded Debugging-Tool, Beschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass, ST MEMS, USB-Anschluss, LEDs und Drucktasten.

Produkt-Art: Entwicklungsboard
Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F3 Series
Technologie: 32-bit MCU
Architektur: ARM Cortex-M4
Tool-Typ: Development-Kit
Kategorie: Entwicklungsboard
Hersteller-Nr.: STM32F3DISCOVERY
EAN: - - - - - - - - -
Besatzmaterial-ø: 1.1 mm
Max. RPM: 4500 RPM

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, STMicroelectronics, STM32F3DISCOVERY, 769-2091, arm cortex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 20,72*
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 26,20*
€ 4,00*
ab € 18,90*
€ 26,92*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 36,20*
€ 48,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F373VBT6
ab € 5,30*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F303VBT6
ab € 4,76*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F302CCT6
ab € 8,45*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F373RCT6
ab € 5,26*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F303RBT6
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.