Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Entwicklungsboard FRDM-KL25Z Kinetis L Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NXP
NXP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036889
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     W12604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
NXP Semiconductors Entwicklungsboard FRDM-KL25Z Kinetis L Series

Ideal für die schnelle Entwicklung und den Aufbau von Microcontroller-basierten Anwendungen. Das Freedom FRDM-KL25Z ist ein einfaches aber anspruchsvolles Design mit einem Kinetis L-Serie-Microcontroller, der auf dem ARM® Cortex®-M0+ Core aufgebaut ist. Das FRDM-KL25Z dient als Evaluation-Board für die KL1 und KL2 Kinetis-Bausteine der L-Serie.

Produkt-Art: Entwicklungsboard
Kategorie: Entwicklungsboard
Technologie: 32-bit MCU
Tool-Typ: Development-Kit
Serie (Embedded Mikrocontroller): Kinetis L Series
Architektur: ARM Cortex-M0+
Hersteller-Nr.: FRDM-KL25Z
EAN: - - - - - - - - -
Tiefe: 32,2 mm
Schaltstrom induktiv: 5 A
Frontplatten-Ausschnitt: 35.4 x 20.6 mm

Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, NXP Semiconductors, FRDM-KL25Z, 765-3727, arm cortex, Freedomboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.