Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Piher PC16SH-10IP06472A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 4.7k?


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037194
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06472A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
5er Pack Piher PC16SH-10IP06472A2020MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 4.7k?

4.7 k?
linear

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 4.7 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Grenzspannung: 250 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 31.5 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 9 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: PC16SH-10IP06472A2020MTA
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Grenzspannung: 250 V/DC
Belastbarkeit: 0.2 W
Hersteller-Nr.: PC16SH-10IP06472A2020MTA
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Lieferumfang: PC16SH-10IP06472A2020MTA.

Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Piher, PC16SH-10IP06472A2020MTA, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,64*
2 Tage
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,45*
€ 29,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,23*
€ 30,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.