Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Piher PC16SH-10IP06475A3030MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 4.7 M?


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037206
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06475A3030MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
5er Pack Piher PC16SH-10IP06475A3030MTA Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 4.7 M?

4.7 M?
linear

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss und selbstlöschendem Kunststoffgehäuse.

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 4.7 M?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Grenzspannung: 250 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 31.5 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 9 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 30 %
Inhalt: 1 St.
Typ: PC16SH-10IP06475A3030MTA
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.2 W
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Grenzspannung: 250 V/DC
Hersteller-Nr.: PC16SH-10IP06475A3030MTA
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: UL 94-V-0

Lieferumfang: PC16SH-10IP06475A3030MTA.

Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Piher, PC16SH-10IP06475A3030MTA, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,64*
2 Tage
139
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 29,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,10*
€ 34,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.