Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Yageo CB050M2R20RSB-0405 Elektrolyt-Kondensator SMD 2.2 µF 50V 20% (Ø x H) 4mm x 5.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037274
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CB050M2R20RSB-0405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
50er Pack Yageo CB050M2R20RSB-0405 Elektrolyt-Kondensator SMD 2.2 µF 50V 20% (Ø x H) 4mm x 5.4mm

Yageo CB050M2R20RSB-0405 Elektrolyt-Kondensator SMD 2.2 µF 50V 20% (Ø x H) 4mm x 5.4mm

SMD-Elko für industrielle Anwendungen, geeignet für platzsparende Applikationen.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 2.2 µF
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Nennspannung: 50 V
Höhe: 5.4 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Typ: CB050M2R20RSB-0405
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: CB050M2R20RSB-0405
EAN: - - - - - - - - -
Stativ-Gewinde: 1/4"

Weitere Suchbegriffe: elko 2,2µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, Yageo, CB050M2R20RSB-0405, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0328*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0505*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.