Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CB050M2R20RSB-0405 Elektrolyt-Kondensator SMD 2.2 µF 50V 20% (Ø x H) 4mm x 5.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13500
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CB050M2R20RSB-0405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Elko für industrielle Anwendungen, geeignet für platzsparende Applikationen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
4 mm
Typ:
CB050M2R20RSB-0405
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
2.2 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elko 2,2µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, Yageo, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0328*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0505*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0328*
€ 0,039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.