Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Panasonic ECA1HM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 100 µF 50V 20% (Ø x L) 8mm x 11.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037822
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HM101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
25er Pack Panasonic ECA1HM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 100 µF 50V 20% (Ø x L) 8mm x 11.

Panasonic ECA1HM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 100 µF 50V 20% (Ø x L) 8mm x 11.5mm

Hersteller-Nr.: ECA1HM101
EAN: - - - - - - - - -
Schleifmittel: A

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0708*
€ 0,1469*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0886*
€ 0,3671*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,37*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2012*
€ 0,4459*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKMG500ELL101MHB5D
ab € 0,0985*
Ähnlich
Illinois Capacitor
107CKH050M
ab € 0,0867*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V107M8X11
ab € 0,0339*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V107M8X11
ab € 0,0486*
Ähnlich
Panasonic
EEUEB1H101S
ab € 0,17*
Ähnlich
Panasonic
ECA1HHG101
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.