Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCGPR50V107M8X11 KONDENSATOR, 100æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9451412
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCGPR50V107M8X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.658 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: MCGPR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 250 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCGPR50V107M8X11, 9451412, 945-1412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0339*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0843*
    € 0,10032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HM101
    ab € 0,0708*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG500ELL101MHB5D
    ab € 0,0985*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HAM101X
    ab € 0,0927*
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    107CKH050M
    ab € 0,0867*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVZ1H101MPD1TD
    ab € 0,0845*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H101S
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HHG101
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.