Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 09P-331K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rastermaß 5mm 330 µH 1? 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038043
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-331K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fastron
09P-331K-50
Drossel
Spule
Fastron 09P-331K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rastermaß 5mm 330 µH 1? 0.5A

Kategorie: Induktivität
Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: 09P
Induktivität (L): 330 µH
fQ: 0.796 MHz
Resonanz-Frequenz: 2.7 MHz
Mess-Frequenz: 20 kHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 1 ?
Nennstrom: 0.5 A
Material: Ferrit
Höhe: 14 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Induktivität
Typ: 09P-331K-50
Hersteller-Nr.: 09P-331K-50
EAN: - - - - - - - - -
Isolierung: Schrumpfschlauch

Weitere Suchbegriffe: Miniaturdrossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,70*
Lager 1039
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 1,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.