Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 09P-331K-50 09P-331K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rasterma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W17258
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-331K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000373398
Fastron
Drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Typ:
09P-331K-50
Nennstrom:
0.5 A
fQ:
0.796 MHz
Widerstand:
1 Ω
Induktivität (L):
330 µH
Bauform:
09P
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
RM:
5 mm
Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Mess-Frequenz:
20 kHz
Resonanz-Frequenz:
2.7 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,98*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 1,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.