Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-25-240 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 240mm x 25mm Schwarz, Rot 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038275
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-25-240
EAN/GTIN:
     7640108880062
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
FASTECH® F101-25-240 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 240mm x 25mm Schwarz, Rot 5St.

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen

FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: mit Gurt
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Breite: 25 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 5 St.
Herst.-Teilenr.: F101-25-240
Typ: F101-25-240
Länge (Tiefe): 240 mm
Produkt-Art: Klettband
Farbe: schwarz + rot
Hersteller-Nr.: F101-25-240
EAN: 7640108880062
Durchführungslänge: 7 mm

Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hebeband 25mm, kabel organizer, hebeband schwarz, 7640108880062, FASTECH®, F101-25-240, Klettband, Klett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,19*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,726*
€ 5,438*
1 Tag
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,878*
€ 5,454*
Lager 1039
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,54*
€ 56,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,40*
€ 67,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,15*
€ 62,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.