Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Jianghai ECR1CGC471MFF350820 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 470 µF 16V 20% (Ø x H) 8mm x 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038401
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1CGC471MFF350820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
100er Pack Jianghai ECR1CGC471MFF350820 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 470 µF 16V 20% (Ø x H) 8mm x 20mm

Ultra Low ESR

Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen. Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten. Filterung & Glättung.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 470 µF
Lebensdauer: (bei 105 ºC) 6000 h
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: +105 °C (max)
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Nennspannung: 16 V
Höhe: 20 mm
RM: 3.5 mm
Typ: ECR1CGC471MFF350820
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Hersteller-Nr.: ECR1CGC471MFF350820
EAN: - - - - - - - - -
Betriebspannung: 220-240V / 50-60Hz
Kabellänge 1 m
VDE Anschluss
Maximale Füllmenge: 2,73 l
Stufenloses Thermostat: 80 - 240 °C

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 470uf 16v, becherelko, elektrolytkondensator 16v, Jianghai, ECR1CGC471MFF350820, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,279*
1 Tag
2679
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 48,57*
€ 64,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,45*
€ 76,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 49,05*
€ 58,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.