Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1CGC471MFF350820 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 470 µF 16V 20% (Ø x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18599
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1CGC471MFF350820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen. Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten. Filterung & Glättung.
Features:
Ultra Low ESR
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Nennspannung:
16 V
Durchmesser:
8 mm
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 6000 h
Typ:
ECR1CGC471MFF350820
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
470 µF
RM:
3.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,279*
1 Tag
2679
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 48,57*
€ 64,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.