Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron SMCC-152J-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 1500 µH 21.6Ω 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038640
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-152J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Fastron SMCC-152J-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 1500 µH 21.6Ω 0.1A

Fastron SMCC-152J-02 HF-Drossel axial bedrahtet SMCC 1500 µH 21.6? 0.1A

Kategorie: HF-Drossel
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: SMCC
Induktivität (L): 1500 µH
fQ: 40 MHz
Resonanz-Frequenz: 1.25 MHz
Mess-Frequenz: 40 MHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 21.6 ?
Nennstrom: 0.1 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 9.5 mm
Produkt-Art: HF-Drossel
Typ: SMCC-152J-02
Hersteller-Nr.: SMCC-152J-02
EAN: - - - - - - - - -
Besatzbreite: 15 mm
Besatzlänge: 19 mm
Gesamtlänge: 50 mm
Besatzmaterial-ø: 0.3 mm
Opt. RPM von: 7500 RPM
Opt. RPM bis: 11300 RPM
Max. RPM: 15000 RPM

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Fastron, SMCC-152J-02, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,238*
1200
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,62*
Lager 1039
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.