Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ALPS 401547 Schiebe-Potentiometer 10kΩ Stereo 0.2W linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALPS
ALPS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038668
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     401547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
3er Pack ALPS 401547 Schiebe-Potentiometer 10kΩ Stereo 0.2W linear

ALPS 401547 Schiebe-Potentiometer 10k? Stereo 0.2W linear 1St.

Schieberegler im Metallgehäuse für universellen Einsatz in Industrieapplikationen sowie im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich. Für Front- und Leiterplattenmontage.

Kategorie: Schiebe-Potentiometer
Widerstand: 10 k?
Widerstandsverlauf: linear
Schiebeweg (±1): 60 mm
Belastbarkeit: 0.2 W
Betätigungskraft: 2.5 N
Schaltspannung: 200 + 10 V/DC
Toleranz ±: 0.2 %
Breite: 9 mm
Höhe: 7 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 75 mm
Belastbarkeit: 0.2 W
Ausgang: Stereo
Produkt-Art: Schiebe-Potentiometer
Typ: 401547
Hersteller-Nr.: 401547
EAN: - - - - - - - - -
Lebensdauer: 15000 Zyklen
Befestigungslochabstand: 71 mm
Gleichlauf innerhalb 3 dB (-40 dB - 0 dB)

Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.

Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer alps, schiebepotentiometer, ALPS, 401547, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand, Schiebewiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 5,48*
2 Tage
546
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,50*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,62*
€ 24,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.