Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 401547 Schiebe-Potentiometer 10kΩ Stereo 0.2W linear 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19407
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     401547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Schieberegler im Metallgehäuse für universellen Einsatz in Industrieapplikationen sowie im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich. Für Front- und Leiterplattenmontage.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Schiebe-Knopf.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
75 mm
Breite:
9 mm
Typ:
401547
Belastbarkeit:
0.2 W
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
0.2 %
Schaltspannung:
200 + 10 V/DC
Betätigungskraft:
2.5 N
Widerstandsverlauf:
linear
Schiebeweg (±1):
60 mm
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer alps, schiebepotentiometer, ALPS, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 5,51*
1 Tag
671
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,53*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,68*
€ 24,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.